Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckd. Erdstift LED-Leuchte + SP System 55 Grau m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckd. Erdstift LED Grau 4489015
Steckd. Erdstift LED Grau 4489015
Artikel-Nr.:
     C1176-4489015
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     4489015
EAN/GTIN:
     4010337095910
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Grau matt (lackiert) System 55 - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. - Mit Steckklemmen. - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Nach NF C 61-314:2017 zugelassen. Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzkontakt:
ja | rund
Schutzleiterkontakt rund:
ja
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Mit Signallampe:
ja
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
grau
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
nein
Konform UK Building Regulations Part M:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz gira, schuko-steckdose, Steckdose, Erdungsstift, CEBEC, LED-Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Berührungsschutz, Safety Plus, Internationale Systeme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.