Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg
GIRA Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg
Artikel-Nr.:
     C1176-282026
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     282026
EAN/GTIN:
     4010337016793
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Rasier-Steckdose
Rasier-Steckdosen
Rasiersteckdose
Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne MittelstegFarbe Alu
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
false
Spannung umschaltbar:
true
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Einbaudose:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.