Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckd. BS 13 A gesch. + SH System 55 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Steckd. BS 13 A gesch. SH 2778005 System 55 sw
GIRA Steckd. BS 13 A gesch. SH 2778005 System 55 sw
Artikel-Nr.:
     C1176-2778005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2778005
EAN/GTIN:
     4010337037750
Suchbegriffe:
Steckdose British
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ geschaltet, mit ShutterSchwarz mattMerkmale: Mit Schraubklemmen.Hinweise : Nur für Schraubbefestigung. Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
British Standard
Schutzkontakt:
false
Schutzleiterkontakt rund:
false
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Metallicfarbe:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz gira, steckdoseneinsatz, Berührungsschutz, British, Steckdose, Standard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.