Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira Keyless In Codetastatur System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 260501 Interkom-System-Zubehör Tastatur
GIRA 260501 Interkom-System-Zubehör Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1176-260501
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     260501
EAN/GTIN:
     4010337051343
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Gira Keyless In CodetastaturCremeweiß glänzendMerkmale: Montage in eine Gerätedose. Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo). Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware.Ein- und Ausgänge: Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A. Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe. Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems. Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. Bis zu 32-stellige Codes möglich. Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System. Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.Ein- und Ausgänge: Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System.Hinweise : Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. Integration in das Profil 55 möglich. Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Codeschloss
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
true
Weitere Suchbegriffe: gira codeschloss, codeschloss, Codetastatur
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260567
ab € 225,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260565
ab € 225,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260566
ab € 217,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260528
ab € 213,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260526
ab € 217,43*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260503
ab € 211,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260527
ab € 211,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.