Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean Funk Wandsender 1f System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsend. batterielos 1fach Aluminium 242126
Funk-Wandsend. batterielos 1fach Aluminium 242126
Artikel-Nr.:
     C1176-242126
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     242126
EAN/GTIN:
     4010337463870
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
EnOcean Funk Wandsender 1fachSystem 55Farbe AluMerkmale: Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.Hinweise : Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
true
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.