Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Uni-LED-Dimmer REG Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-LED-Dimmer REG Elektronik 236500
Uni-LED-Dimmer REG Elektronik 236500
Artikel-Nr.:
     C1176-236500
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     236500
EAN/GTIN:
     4010337031376
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
System 3000 Universal-LED-Dimmer REG - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Bedienung erfolgt über mechanischen Taster (Schließer), System 3000 Nebenstelle 2- oder 3-Draht, oder System 2000 Nebenstelle 2-Draht. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar (mit System 2000 und 3000 Nebenstelle möglich). - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Minimalhelligkeit einstellbar. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
REG
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistung ohmsche Last:
20 W | 420 W
Nennleistung induktive Last:
20 VA | 420 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 VA | 100 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Min. Helligkeit steuerbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogenlampen dimmer, Universaldimmer, LED, REG
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.