| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-228227 Herst.-Nr.: 228227 EAN/GTIN: 4010337076254 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher Unterputz-Radio RDSReinweiß seidenmattMerkmale: Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio RDS. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Funkempfänger | Zusammenstellung: | Basiselement mit Gehäuse-Oberteil | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Unterputz-Radio, unterputz-radio gira, unterputz-radio, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, Lautsprecher |
| | |
| |