Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitsr. Mini KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 221000 Dimmer Eingebaut Weiß
GIRA 221000 Dimmer Eingebaut Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-221000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     221000
EAN/GTIN:
     4010337014706
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
Helligkeitsregler Mini für KNX - Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert. - Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche. - Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden. - Extrem flacher Einbau. - Klemmmontage an abgehangenen Decken. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. - Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar. Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: - Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar. - Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar. - Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar. - Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung). - Inkl. Sperrfunktion. Designring klein im Lieferumfang enthalten. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Mit DCF77:
nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor, Helligkeitsregler, Mini, KNX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.