Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 2f Plus System 55 Schwarz m(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 2f. Plus sw/lack 2192005
Wippenset 2f. Plus sw/lack 2192005
Artikel-Nr.:
     C1176-2192005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2192005
EAN/GTIN:
     4010337038351
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe
Wippenset 2fach Plus Schwarz matt (lackiert) System 55
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Anzahl der Tasten:
1
Weitere Suchbegriffe: Wippenset 2fach, Plus, Bedienwippen, Abdeckung, Tastsensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.