Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor 1f 500 W/VA KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1176-217100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     217100
EAN/GTIN:
     4010337082200
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
KNX Dimmaktor 1fach20 - 500 W VAREG plusMerkmale: Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich). Der Dimmaktor 1fach kann auch als Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Elektromotoren verwendet werden. Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.Funktionen: Unabhängige Ansteuerung der Dimmkanäle. Im Baustellenbetrieb sind die Ausgänge manuell bedienbar, ohne Busspannung, nur mit der Betriebsspannung. Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle. Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo NV-LED (kapazitiv Phasenabschnitt), konventioneller Trafo NV-LED (induktiv Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt). Rückmeldung "Schalten" und "Helligkeitswert". Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich. Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar. Lampenschonendes Ein- und Ausschalten. Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen. Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS" beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion). Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall. Rückmelden der angeschlossenen Lastart. Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung. Verknüpfungsfunktion und bis zu acht Szenen pro Dimmkanal möglich. Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.Hinweise : Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze. Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
true
Nebenstelleneingang:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsleistung:
20 W | 500 W
Leistungszusatz verwendbar:
false
Lastart:
universal
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
false
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.