Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 2f Plus BSF System 55 Klar/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 2fach klar/eds PLUS BSF 2142600
Wippenset 2fach klar/eds PLUS BSF 2142600
Artikel-Nr.:
     C1176-2142600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2142600
EAN/GTIN:
     4010337020110
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe
Wippenset 2fach Plus mit Beschriftungsfeld Edelstahl System 55 Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice {b}www.beschriftung.gira.de{\b}.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Anzahl der Tasten:
1
Weitere Suchbegriffe: Wippenset 2fach, Plus, Beschriftungsfeld, Bedienwippen, Abdeckung, Tastsensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.