Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 2f Plus BSF System 55 Klar/Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 2f. Plus BSF sw/klar 2142005
Wippenset 2f. Plus BSF sw/klar 2142005
Artikel-Nr.:
     C1176-2142005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2142005
EAN/GTIN:
     4010337038375
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe
Wippenset 2fach Plus mit Beschriftungsfeld Schwarz matt (lackiert) System 55 Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice {b}www.beschriftung.gira.de{\b}.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Anzahl der Tasten:
1
Weitere Suchbegriffe: Wippenset 2fach, Plus, Beschriftungsfeld, Bedienwippen, Abdeckung, Tastsensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.