Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 8f senkr. + waager. Profil 55 Reinweiß(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 7875461 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 7875461 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-136627
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     136627
EAN/GTIN:
     4010337366270
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage8fachReinweiß (lackiert)Merkmale: Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse gira, aufputz gehäuse, aufputzgehäuse weiß, 8fach, Profil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136126
ab € 26,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136127
ab € 31,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136226
ab € 41,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136227
ab € 49,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136326
ab € 60,68*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136327
ab € 72,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136526
ab € 91,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136527
ab € 103,98*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136426
ab € 84,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136427
ab € 102,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136626
ab € 107,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.