Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 5f 600 mm senkr. + waager. Profil 55 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 5f Metall alu Profil 55 AP-Geh IP21
Gehäuse AP 5f Metall alu Profil 55 AP-Geh IP21
Artikel-Nr.:
     C1176-136526
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     136526
EAN/GTIN:
     4010337365266
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage5fach 600 mmAluminiumMerkmale: Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse alu, aufputz-gehäuse 5-fach, aufputz gehäuse, 5fach, 00m, Profil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136126
ab € 26,23*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136127
ab € 31,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136226
ab € 41,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136227
ab € 50,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136326
ab € 60,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136327
ab € 72,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136527
ab € 103,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136426
ab € 84,96*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136427
ab € 102,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136626
ab € 107,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136627
ab € 128,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.