Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Säule 6x Leereinheit 769 mm Gira Energiesäule F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 135126 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 135126 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-135126
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     135126
EAN/GTIN:
     4010337351269
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
gira energiesäule alu
steckdosensäule gira
Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten Höhe 769 mmunbestücktFarbe AluGira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.Merkmale: Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten. Die sechs Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.Hinweise : Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
false
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Breite:
142 mm
Höhe:
769 mm
Tiefe:
74 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: steckdosensäule, Leereinheiten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,65*
€ 556,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,56*
€ 537,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
135128
ab € 384,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.