Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl. 4f Türstation Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte 4f. 129900
Montageplatte 4f. 129900
Artikel-Nr.:
     C1176-129900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     129900
EAN/GTIN:
     4010337299004
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Montageplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Montageplatte für Türstation4fachMerkmale: Montageplatte zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems. In der Montageplatte befinden sich Bohrungen zur Wandmontage, sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation. Material: Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
130 mm
Höhe:
346 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
129700
ab € 39,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
129800
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.