| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-125900 Herst.-Nr.: 125900 EAN/GTIN: 4010337259008 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul für EinbaulautsprecherMerkmale: Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar. Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden. Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden. Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. Kleine Bauform. Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben.Hinweise : Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |