Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsvers. AC 24 V 1 A REG Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 102400 Versorgungsnetztransformator Grau
GIRA 102400 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-102400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     102400
EAN/GTIN:
     4010337010715
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Wetter-Station
Wetterstation
Spannungsversorgung AC 24 V 1 AREGMerkmale: Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 - 10 V, Regensensor 0 10 V usw.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
false
Busspannung pufferbar:
false
Weitere Suchbegriffe: gira wetterstation, eib spannungsversorgung, Spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.