Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube RT Bajonett Lichtsignal Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 080301 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 080301 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-080301
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     080301
EAN/GTIN:
     4010337803010
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignalabdeckung
lichtsignalabdeckung gira
lichtsignal rot
Abdeckhaube mit Bajonettverschluss für LichtsignalRot
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufsatz
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Haube, Bajonettverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.