Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wippe Kontroll BSF S-Color Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-067046
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     067046
EAN/GTIN:
     4010337670469
Suchbegriffe:
Gira S-Color
Gira S-Color Wippe
Jalousiewippe
Kontroll Wippe

Produktbeschreibung

Abdeckung mit Beschriftungsfeldund Wippe mit Kontroll-Fenster fürWippschalter und Wipptaster S-Color Blau Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. Beschriftungsschilder Heizung-Notschalter und mit Symbolen Licht, Klingel und Tür sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
einteilige Wippe
Halogenfrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schutzart (IP):
IP20

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Taster Wippe, Tasterabdeckung, Wechselschalterwippe, Wippe, wippe mit beschriftungsfeld, wippe kontrollschalter, wippe blau, S-Color System, Wippe Kontroll, Abdeckungen für Schalter und Taster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
067042
ab € 5,58*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
067043
ab € 5,58*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
067047
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG