| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0666005 Herst.-Nr.: 0666005 EAN/GTIN: 4010337036586 |
| |
|
| | |
| Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -tasterSchwarz mattHinweise : Durch Auswechseln der Symbolscheiben für Zeit (15 bis 120 min oder 30 bis 60 min) und Jalousie (, ), kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Knebel | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zeitschaltuhr Abdeckung, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Jalousieschalter, Drehknopf, Abdeckung, Zeitschalter, Jalousietaster |
| | |
| |