| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-045128 Herst.-Nr.: 045128 EAN/GTIN: 4010337451280 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und BeschriftungsfeldAnthrazitMerkmale: Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. Mit akustischem und optischem Signal. Mit Schraubklemmen.Hinweise : Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | true | Schutzleiterkontakt rund: | false | Mit Signallampe: | true | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | false | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | EDV | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | false | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | true | Farbe: | anthrazit | Transparent: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Isolierter Einbau: | false | Mit Funktionsbeleuchtung: | true | Mit Orientierungslicht: | false | Überspannungsschutz: | true | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | false | Verdrehter Zentraleinsatz: | false | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | false | Metallicfarbe: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Überspannungssteckdose, schuko-steckdose 1-fach gira, schuko-steckdose, schuko-steckdose gira, Überspannungsschutz, Beschriftungsfeld, Steckdose, SCHUKO |
| | |
| |