Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO ÜSS + BSF System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Steckdose cws-gl m.Überspann.schutz 045101
Schuko-Steckdose cws-gl m.Überspann.schutz 045101
Artikel-Nr.:
     C1176-045101
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     045101
EAN/GTIN:
     4010337451013
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und BeschriftungsfeldCremeweiß glänzendMerkmale: Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. Mit akustischem und optischem Signal. Mit Schraubklemmen.Hinweise : Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Schutzleiterkontakt rund:
false
Mit Signallampe:
true
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
EDV
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
true
Mit Orientierungslicht:
false
Überspannungsschutz:
true
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Metallicfarbe:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.