Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller Dreh-Aus 0,1 - 2,7 A Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-031400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     031400
EAN/GTIN:
     4010337314004
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Ausschalter
Einsatz Drehzahlsteller mit Dreh-Ausschalter0,1 - 2,7 AMerkmale: Drehzahlsteller zur Drehzahlregelung von 1-Phasen-Motoren, wie z. B. Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren. Übertemperaturschutz, manuelles Wiedereinschalten nach Abkühlung. Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten. Mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
true
Basiselement ohne Abdeckung:
true
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
false
Mit Temperatursensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter gira, ausschalter, Dreh-Aus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.