| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0296604 Herst.-Nr.: 0296604 EAN/GTIN: 4010337097754 |
| |
|
| | |
| WippeMessingHinweise : Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster wassergeschützt IP44 geeignet (gilt nicht für Wippe 2fach). Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | Messing | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |