| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0296015 Herst.-Nr.: 0296015 EAN/GTIN: 4010337080220 |
| |
|
| | |
| WippeGrau mattHinweise : Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster wassergeschützt IP44 geeignet (gilt nicht für Wippe 2fach). Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | grau | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |