Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe BSF + Symb. Licht groß tastbar System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-021626
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021626
EAN/GTIN:
     4010337216261
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren SymbolLichtFarbe AluHinweise : Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
true
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021728
ab € 6,27*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021726
ab € 7,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021628
ab € 6,26*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021828
ab € 6,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021801
ab € 5,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021826
ab € 7,81*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021803
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.