Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 5f Zwischenr. F Alu Gira Event Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-021581
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021581
EAN/GTIN:
     4010337215813
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen anthrazit
Abdeckrahmen Gira EventAnthrazit mit Zwischenrahmen Farbe Alu5fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 5fach rahmen, 5fach rahmen, 5fach, Zwischenrahmen, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021136
ab € 7,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211726
ab € 7,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021271
ab € 9,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.