Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211726 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 0211726 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-0211726
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211726
EAN/GTIN:
     4010337068709
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira Event KlarWeiß mit Zwischenrahmen Farbe Alu1fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 1 fach rahmen, 1fach rahmen, Zwischenrahmen, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021136
ab € 7,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,50*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,76*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021271
ab € 9,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021336
ab € 18,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.