Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 5f Zwischenr. F Alu Gira Event Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-021571
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021571
EAN/GTIN:
     4010337215714
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 5-fach reinweiß
Abdeckrahmen Gira EventReinweiß seidenmatt mit Zwischenrahmen Farbe Alu5fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Zwischenrahmen, Designrahmen, 5fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021136
ab € 7,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211726
ab € 7,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021271
ab € 9,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.