Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 3f Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA TX_44 Anthrazit
GIRA TX_44 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-021367
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021367
EAN/GTIN:
     4010337213673
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen anthrazit
Abdeckrahmen Gira TX_44Anthrazit3fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen gira, abdeckrahmen, Designrahmen, 3fach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021167
ab € 9,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021165
ab € 9,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021166
ab € 6,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021267
ab € 12,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 13,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021266
ab € 8,83*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 25,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 19,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 41,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 40,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021466
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.