Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Gira TX_44 (WG UP) F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA TX_44 Aluminium
GIRA TX_44 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-021165
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021165
EAN/GTIN:
     4010337211655
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira TX_44Farbe Alu1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021167
ab € 9,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021166
ab € 7,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021267
ab € 12,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 13,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021266
ab € 8,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021367
ab € 25,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 25,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 19,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 41,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 40,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021466
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.