Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA TX_44 Weiß
GIRA TX_44 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021166
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021166
EAN/GTIN:
     4010337211662
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 1-fach rahmen
Abdeckrahmen Gira TX_44Reinweiß1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 1fach rahmen, 1fach rahmen, 1fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021167
ab € 9,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021165
ab € 9,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021267
ab € 12,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 13,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021266
ab € 8,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021367
ab € 25,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 25,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 19,76*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 41,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 41,03*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021466
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.