Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Kontrollf. + Symb. Steckd. System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 020928 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
GIRA 020928 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-020928
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     020928
EAN/GTIN:
     4010337209287
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe mit Kontrollfenster und SymbolSteckdoseAnthrazitHinweise : Für schaltbare Steckdosen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, gira wippe anthrazit, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Kontrollfenster, Steckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
020901
ab € 3,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
020926
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.