Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. BSF + Glasscheibe WG AP Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Schalterserien
GIRA Schalterserien
Artikel-Nr.:
     C1176-020630
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     020630
EAN/GTIN:
     4010337206309
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Abdeckung mit Beschriftungsfeld und Glasscheibe passend zu wassergeschützten Wippschaltern, Kontrollschaltern und TasternRot RAL 3000Hinweise : Nicht für 3-polige Schalter geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: taster wippe rot, schalterabdeckung, Glasscheibe, Beschriftungsfeld, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
009930
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.