| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-019942 Herst.-Nr.: 019942 EAN/GTIN: 4010337199427 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ mit einteiligem AbdeckrahmenGrauHinweise : Auch passend für Duo-Gerätedose und Kanalinstallation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | true | Schutzleiterkontakt rund: | false | Mit Signallampe: | false | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | false | Anzahl der Einheiten: | 3 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | false | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Farbe: | grau | Transparent: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Isolierter Einbau: | false | Mit Funktionsbeleuchtung: | false | Mit Orientierungslicht: | false | Überspannungsschutz: | false | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Sonderstromversorgung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | false | Verdrehter Zentraleinsatz: | true | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | false | Metallicfarbe: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose unterputz grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose 3-fach, Steckdose, 3fach, SCHUKO |
| | |
| |