Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal Bajonett WG AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Schalter & Taster
GIRA Schalter & Taster
Artikel-Nr.:
     C1176-016130
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     016130
EAN/GTIN:
     4010337161301
Suchbegriffe:
Lichtsignal
gira lichtsignal
Lichtsignal mit BajonettverschlussGrauHinweise : Die folgenden Geräte werden ohne Montageplatte geliefert. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Bajonett, Bajonettverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.