Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Jal.schalter Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 015900 Lichtschalter Aluminium
GIRA 015900 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-015900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015900
EAN/GTIN:
     4010337159001
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Rollladensteuerung
Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~Merkmale: Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. Elektrisch und mechanisch verriegelt.Hinweise : Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
true
Mechanisch bedienbar:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015800
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.