Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Jal.taster Pfeile AP Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 015813 Lichtschalter Weiß
GIRA 015813 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-015813
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015813
EAN/GTIN:
     4010337158134
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Wippentaster
Wipptaster
einsatz jalousiesteuerung gira
Wipp-Jalousietaster 10 AX 250 V~ mit PfeilsymbolenReinweißMerkmale: Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. Elektrisch und mechanisch verriegelt.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Ausführung:
Taster 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
true
Mechanisch bedienbar:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, wipptaster weiß, Jalousietaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015913
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.