| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-014400 Herst.-Nr.: 014400 EAN/GTIN: 4010337144007 |
| |
|
| | |
| Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-ProfilhalbzylinderSchalter 2-polig (auch Gruppenschalter)Hinweise : Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nur für Schraubbefestigung. Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Schalter 2-polig | Bedienungsart: | Schlüssel | Zusammenstellung: | Basiselement | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Tastschalter: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Mit Montageplatte: | false | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Beleuchtung: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Rückmeldekontakt: | false | Anschlussart: | Schraubklemme | Waschmaschinenschalter: | false | Antibakterielle Behandlung: | false | Heizungsschalter: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, gira unterputzschalter, schalter up-einsätze, unterputzschalter 2polig, 2-polig |
| | |
| |