| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-012027 Herst.-Nr.: 012027 EAN/GTIN: 4010337029465 |
| |
|
| | |
| Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit KontrollfensterWechsler 1-poligReinweiß seidenmattHinweise : Auch beleuchtet anschließbar. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Beleuchtung: | false | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Aufdruck: | ohne | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung kontaktlos: | false | Mit Leuchtmittel: | false | Anschlussart: | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira taster wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Taster, Kontrollfenster, Wechsler, geradestehend |
| | |
| |