Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenleergehäuse UP KD Zubehör Alu-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 011800 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 011800 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-011800
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     011800
EAN/GTIN:
     4010337041252
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Fußbodenleergehäuse Unterputz mit KlappdeckelAlu-Druckguss Merkmale: Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.). Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.Hinweise : Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
61.5 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.