Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl. 3f AP Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 008313 Wandplatte/Schalterabdeckung Beige, Weiß
GIRA 008313 Wandplatte/Schalterabdeckung Beige, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-008313
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     008313
EAN/GTIN:
     4010337083139
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Montageplatte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Montageplatte zur Montage von Aufputz-Geräten3fachCremeweißMerkmale: Montage z. B. auf Holzwänden. Schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Geeignet für Leitungsführungskanal:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008113
ab € 1,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008213
ab € 3,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008013
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.