Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl. 1f AP Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 008113 Wandplatte/Schalterabdeckung Beige
GIRA 008113 Wandplatte/Schalterabdeckung Beige
Artikel-Nr.:
     C1176-008113
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     008113
EAN/GTIN:
     4010337081135
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Montageplatte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Montageplatte zur Montage von Aufputz-Geräten1fachCremeweißMerkmale: Montage z. B. auf Holzwänden. Schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Geeignet für Leitungsführungskanal:
false
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008213
ab € 3,10*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008013
ab € 3,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008313
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.