Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl. 2f f. Kombi AP AP Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 008013 Wandplatte/Schalterabdeckung Beige
GIRA 008013 Wandplatte/Schalterabdeckung Beige
Artikel-Nr.:
     C1176-008013
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     008013
EAN/GTIN:
     4010337080138
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Montageplatte
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Montageplatte zur Montage von Aufputz-Geräten2fach für Kombination APCremeweißMerkmale: Montage z. B. auf Holzwänden. Schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombination Doppelsteckdose
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Geeignet für Leitungsführungskanal:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008113
ab € 1,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008213
ab € 3,10*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
008313
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.