Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Level L5 Tintenroller-Mine, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Artikel-Nr.:
     C1175-978064
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978064
EAN/GTIN:
     4012700978066
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Level L5 Tintenroller-Mine. Verwendung für Produkt: Level L5. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine. Art der Schreibflüssigkeit: auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Metallspitze, 1, blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller-Mine
Artikelbezeichnung:
Level L5
Verwendung für Produkt:
Level L5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
1
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Typbezeichnung der Mine:
Tintenrollermine
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.