Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA739399 Herst.-Nr.: 9743154 EAN/GTIN: 4008119743159 |
| |
|
| | |
| Ordnerrückenschild maX.file EINSTECK 5cm weiß 10er. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Klebemasse lösungsmittelfrei. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Format des Schildes: kurz/schmal. Zum Einstecken. Größe (B x H): 30 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerrückenschild | Packungsmenge: | 10 | Artikelbezeichnung: | Ordnerrückenschild maX.file EINSTECK 5cm weiß 10er | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | diverse Schreibgeräte | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Einstecken | Breite des Schilds: | 30 | Format des Schildes: | kurz/schmal | Höhe des Schildes: | 190 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Aufdruck vorhanden: | Ja | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,25* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,25* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 0,85* | € 1,55* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,78* | € 2,42* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,069* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|