| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-946806 Herst.-Nr.: 946806 EAN/GTIN: 4012700946805 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist P457M. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Twist P457M | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Ausführung der Feder: | M | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllerpatrone, Patronen für Füller, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller, füllerpatronen schwarz |
| | |
| |