| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-940882 Herst.-Nr.: 940882 EAN/GTIN: 4012700940889 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüller Pelikano® Junior P67. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft. Ausführung der Feder: A. Farbe des Schaftes: rot transluzent. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® Junior P67 | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Beschreibung der Besonderheiten: | Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft | Ausführung der Feder: | A | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | rot transluzent | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |