Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber Inky 273, rot, Faltschachtel mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenschreiber Inky 273, rot, Faltschachtel mit 10 Stück
Tintenschreiber Inky 273, rot, Faltschachtel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-940510
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940510
EAN/GTIN:
     4012700940513
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, rot. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: rot.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Inky 273
Artikelbezeichnung:
Tintenschreiber
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Strichstärke:
0,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.